SMC
L Series(LEFS32V7H)
リード(mm)
(H) 24
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40459432
LEFS32V7H-600
CADデータダウンロード
600
-
¥
145,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459448
LEFS32V7H-600-S5
CADデータダウンロード
600
-
¥
168,580
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40459457
LEFS32V7H-300-S3M2H
CADデータダウンロード
300
(M2) LECYM2 (200V~230V)
¥
267,300
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください