曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000) - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40459466LEFS40A-1000-S5(-) コントローラなし-
130,680
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459475LEFS40A-1000-R5(-) コントローラなし-
138,050
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459484LEFS40A-1000-AND-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
139,540
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459518LEFS40A-1000-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
146,080
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459527LEFS40A-1000-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
148,010
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459536LEFS40A-1000-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
148,170
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459545LEFS40A-1000-S5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
149,220
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459554LEFS40A-1000-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
149,660
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459572LEFS40A-1000-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
149,820
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459606LEFS40A-1000-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
151,310
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459633LEFS40A-1000-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
152,130
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459642LEFS40A-1000-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
152,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459658LEFS40A-1000-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
153,620
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459667LEFS40A-1000-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
153,780
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459685LEFS40A-1000-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
153,780
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459694LEFS40A-1000-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
153,780
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459712LEFS40A-1000-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
155,650
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459798LEFS40A-1000-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
157,520
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459843LEFS40A-1000-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
158,020
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459852LEFS40A-1000-R5AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
158,240
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459886LEFS40A-1000-R31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
158,460
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459904LEFS40A-1000-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
159,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459938LEFS40A-1000-S51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
160,330
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459965LEFS40A-1000-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
160,990
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459974LEFS40A-1000-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
161,150
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459983LEFS40A-1000-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
161,210
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40460017LEFS40A-1000-S51N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
162,860
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40460053LEFS40A-1000-R5AP5D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
164,670
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40460062LEFS40A-1000-R5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
164,670
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40460096LEFS40A-1000-R51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
165,660
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40460202LEFS40A-1000-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
168,580
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40460218LEFS40A-1000-R51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
168,850
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40460412LEFS40A-1000-RC(-) コントローラなし-
181,720
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40460428LEFS40A-1000-R81N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
182,990
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40459493LEFS40A-1000-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
140,640
取扱い終了
返品不可
40459502LEFS40A-1000-6P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
144,540
取扱い終了
返品不可
40459563LEFS40A-1000-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
149,820
取扱い終了
返品不可
40459588LEFS40A-1000-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
149,880
取扱い終了
返品不可
40459597LEFS40A-1000-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
150,320
取扱い終了
返品不可
40459615LEFS40A-1000-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
151,910
取扱い終了
返品不可
40459624LEFS40A-1000-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
151,970
取扱い終了
返品不可
40459676LEFS40A-1000-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
153,780
取扱い終了
返品不可
40459703LEFS40A-1000-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
154,390
取扱い終了
返品不可
40459728LEFS40A-1000-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
155,870
取扱い終了
返品不可
40459737LEFS40A-1000-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
156,040
取扱い終了
返品不可
40459746LEFS40A-1000-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
156,040
取扱い終了
返品不可
40459755LEFS40A-1000-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
156,090
取扱い終了
返品不可
40459764LEFS40A-1000-S36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
156,150
取扱い終了
返品不可
40459773LEFS40A-1000-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
156,370
取扱い終了
返品不可
40459782LEFS40A-1000-MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
157,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする