曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000B) - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40460586LEFS40A-1000B-R3-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
157,630
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460613LEFS40A-1000B-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
173,690
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460622LEFS40A-1000B-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
174,520
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460656LEFS40A-1000B-S5AP3-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
180,840
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460665LEFS40A-1000B-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
181,010
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460717LEFS40A-1000B-R5AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
184,200
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460726LEFS40A-1000B-S5AN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
184,530
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460762LEFS40A-1000B-S51N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
188,710
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460778LEFS40A-1000B-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
188,760
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460787LEFS40A-1000B-R5AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
190,250
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460848LEFS40A-1000B-R51N5D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
197,840
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460884LEFS40A-1000B-RA1P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
212,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40460595LEFS40A-1000B-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
154,150
取扱い終了
返品不可
40460604LEFS40A-1000B-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
157,700
取扱い終了
返品不可
40460638LEFS40A-1000B-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
159,200
取扱い終了
返品不可
40460647LEFS40A-1000B-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
162,100
取扱い終了
返品不可
40460674LEFS40A-1000B-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
164,950
取扱い終了
返品不可
40460683LEFS40A-1000B-S36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
165,900
取扱い終了
返品不可
40460692LEFS40A-1000B-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
182,710
取扱い終了
返品不可
40460708LEFS40A-1000B-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
166,200
取扱い終了
返品不可
40460735LEFS40A-1000B-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
168,800
取扱い終了
返品不可
40460744LEFS40A-1000B-R31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
187,280
取扱い終了
返品不可
40460753LEFS40A-1000B-S56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
170,300
取扱い終了
返品不可
40460796LEFS40A-1000B-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
173,500
取扱い終了
返品不可
40460805LEFS40A-1000B-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
175,050
取扱い終了
返品不可
40460814LEFS40A-1000B-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
175,850
取扱い終了
返品不可
40460823LEFS40A-1000B-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
177,350
取扱い終了
返品不可
40460832LEFS40A-1000B-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(5) 5
178,000
取扱い終了
返品不可
40460857LEFS40A-1000B-RA6P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
184,300
取扱い終了
返品不可
40460866LEFS40A-1000B-R86P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
188,300
取扱い終了
返品不可
40460875LEFS40A-1000B-RA6N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
189,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする