曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-350)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-350) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40463002LEFS40A-350-X1-----
98,890
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40463063LEFS40A-350-R3AP3350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
133,320
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40463097LEFS40A-350-R3AN5350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
135,360
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40463124LEFS40A-350-R5AN1350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
139,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40463133LEFS40A-350-R5AN1-X1-----
139,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40462993LEFS40A-350350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
89,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40463018LEFS40A-350-6PD350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,250
取扱い終了
返品不可
40463027LEFS40A-350-R16N350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
114,300
取扱い終了
返品不可
40463036LEFS40A-350-S16N1350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
116,100
取扱い終了
返品不可
40463045LEFS40A-350-S16N3350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
117,650
取扱い終了
返品不可
40463054LEFS40A-350-R16N1D350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
119,350
取扱い終了
返品不可
40463072LEFS40A-350-S56N1350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,600
取扱い終了
返品不可
40463088LEFS40A-350-S56P1350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
121,600
取扱い終了
返品不可
40463106LEFS40A-350-S56N1D350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
123,100
取扱い終了
返品不可
40463115LEFS40A-350-MJT350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
125,750
取扱い終了
返品不可
40463142LEFS40A-350-R31P1-X1-----
139,540
取扱い終了
返品不可
40463158LEFS40A-350-R56P1D350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
129,800
取扱い終了
返品不可
40463167LEFS40A-350-S5MJT350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
136,050
取扱い終了
返品不可
40463176LEFS40A-350-R86P3D350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
144,200
取扱い終了
返品不可
40463185LEFS40A-350-R5MJTD350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
144,250
取扱い終了
返品不可
40463194LEFS40A-350-RBMJD350(A) 20(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
172,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40462993LEFS40A-35072462557LEFS40A-350LEFS40A-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72462557電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする