LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-450B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-450B) - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40464007LEFS40A-450B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
154,330
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40464016LEFS40A-450B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
144,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40463998LEFS40A-450B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40463998LEFS40A-450B72462959LEFS40A-450BLEFS40A-450B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72462959電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする