曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-350B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-350B) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40472066LEFS40B-350B-S1AN-X1-----
134,550
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472057LEFS40B-350B350(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
111,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
40472075LEFS40B-350B-S16N-X1-----
135,550
取扱い終了
返品不可
40472084LEFS40B-350B-S36N3350(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,500
取扱い終了
返品不可
40472093LEFS40B-350B-R36P3350(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
147,650
取扱い終了
返品不可
40472102LEFS40B-350B-S5MJSD350(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
162,000
取扱い終了
返品不可
40472118LEFS40B-350B-RAMJD350(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
183,800
取扱い終了
返品不可
40472127LEFS40B-350B-RBMJS350(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
202,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40472057LEFS40B-350B72465838LEFS40B-350BLEFS40B-350B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72465838電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする