| 40473432 | LEFS40B-500B-S3 | (-) コントローラなし | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | ¥123,650 | ¥118,800 | ¥130,680(税込) |
| |
|
| 40473572 | LEFS40B-500B-S31N5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | ¥166,540 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 40473615 | LEFS40B-500B-R31N5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | ¥171,110 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 40473667 | LEFS40B-500B-RB | (-) コントローラなし | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (B) 15 | | ¥187,220 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| |
|
| 40473448 | LEFS40B-500B-S16P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 40473457 | LEFS40B-500B-R36N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40473466 | LEFS40B-500B-S16N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 40473475 | LEFS40B-500B-S36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 40473484 | LEFS40B-500B-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 40473493 | LEFS40B-500B-S36P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 40473502 | LEFS40B-500B-R36PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40473518 | LEFS40B-500B-R36P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40473527 | LEFS40B-500B-S56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40473536 | LEFS40B-500B-S31P3 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | - | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 40473545 | LEFS40B-500B-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40473554 | LEFS40B-500B-R36N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40473563 | LEFS40B-500B-R36P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40473588 | LEFS40B-500B-R36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40473597 | LEFS40B-500B-R56PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40473606 | LEFS40B-500B-R36P5D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40473624 | LEFS40B-500B-R56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40473633 | LEFS40B-500B-R56P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40473642 | LEFS40B-500B-R56P5D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40473658 | LEFS40B-500B-R3MJS | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40473676 | LEFS40B-500B-RA6PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 40473685 | LEFS40B-500B-RB6N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (B) 15 | | | |