曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LB) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40479845LEFS40LB-300-S3AN3300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
136,790
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480028LEFS40LB-850-R1AN1850-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
155,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480037LEFS40LB-800-S5AN1800-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
156,310
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480046LEFS40LB-800-S11N800-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
156,420
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480055LEFS40LB-850-R3AN850-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
156,970
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480082LEFS40LB-600B-S5600-(-) コントローラなし
158,180
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480116LEFS40LB-850-R3AN1850-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
159,890
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480152LEFS40LB-600B-R5600-(-) コントローラなし
165,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480168LEFS40LB-600-R51P3D600-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
166,710
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480335LEFS40LB-500-S5C917500(C) JXCコントローラ付属-
180,840
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480344LEFS40LB-500B-S51N500-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
182,380
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480378LEFS40LB-500B-S51N1500-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
183,920
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480405LEFS40LB-900B-S3AN1900-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
185,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480432LEFS40LB-400B-R51P1D400-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
189,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480448LEFS40LB-1000B-S5AND1000-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
192,010
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480475LEFS40LB-1000B-S5AN51000-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
196,790
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480484LEFS40LB-600B-R51P3D600-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
197,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480493LEFS40LB-300B-RAAN3D300-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
197,730
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480536LEFS40LB-700B-R51P3D700-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
200,640
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480545LEFS40LB-350B-RAAN3D350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
201,140
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480572LEFS40LB-800B-R51P3D800-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480588LEFS40LB-400B-R81P1D400-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
206,200
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40480615LEFS40LB-800B-R81P3D800-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
220,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40479662LEFS40LB-200200-(-) コントローラなし
93,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479678LEFS40LB-150150-(-) コントローラなし
93,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479687LEFS40LB-300300-(-) コントローラなし
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479696LEFS40LB-400400-(-) コントローラなし
99,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479705LEFS40LB-500500-(-) コントローラなし
103,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479714LEFS40LB-600600-(-) コントローラなし
106,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479723LEFS40LB-800800-(-) コントローラなし
112,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479732LEFS40LB-900900-(-) コントローラなし
115,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479748LEFS40LB-850850-(-) コントローラなし
115,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479757LEFS40LB-200B200-(-) コントローラなし
117,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479766LEFS40LB-150B150-(-) コントローラなし
117,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479775LEFS40LB-10001000-(-) コントローラなし
118,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479784LEFS40LB-300B300-(-) コントローラなし
120,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479793LEFS40LB-250B250-(-) コントローラなし
120,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479827LEFS40LB-400B400-(-) コントローラなし
124,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479836LEFS40LB-350B350-(-) コントローラなし
124,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479888LEFS40LB-600B600-(-) コントローラなし
130,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479906LEFS40LB-700B700-(-) コントローラなし
133,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479924LEFS40LB-800B800-(-) コントローラなし
136,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479967LEFS40LB-900B900-(-) コントローラなし
139,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
40479802LEFS40LB-150-S36N1150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,800
取扱い終了
返品不可
40479818LEFS40LB-150-R36P150-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,000
取扱い終了
返品不可
40479854LEFS40LB-300-R36P300-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,100
取扱い終了
返品不可
40479863LEFS40LB-200-S56N1D200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,900
取扱い終了
返品不可
40479872LEFS40LB-200-R56N200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,550
取扱い終了
返品不可
40479897LEFS40LB-500-S16N1D500-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,700
取扱い終了
返品不可
40479915LEFS40LB-400-R56N400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40479662LEFS40LB-20072484476LEFS40LB-200LEFS40LB-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72484476電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
40479678LEFS40LB-15072484318LEFS40LB-150LEFS40LB-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72484318電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
40479687LEFS40LB-30072484799LEFS40LB-300LEFS40LB-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72484799電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
40479696LEFS40LB-40072485115LEFS40LB-400LEFS40LB-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72485115電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
40479705LEFS40LB-50072485438LEFS40LB-500LEFS40LB-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72485438電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
40479714LEFS40LB-60072485754LEFS40LB-600LEFS40LB-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72485754電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
40479723LEFS40LB-80072486393LEFS40LB-800LEFS40LB-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72486393電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40479732LEFS40LB-90072486716LEFS40LB-900LEFS40LB-900 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72486716電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40479748LEFS40LB-85072486558LEFS40LB-850LEFS40LB-850 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72486558電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40479757LEFS40LB-200B72484555LEFS40LB-200BLEFS40LB-200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72484555電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40479766LEFS40LB-150B72484397LEFS40LB-150BLEFS40LB-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72484397電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40479775LEFS40LB-100072487039LEFS40LB-1000LEFS40LB-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72487039電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40479784LEFS40LB-300B72484878LEFS40LB-300BLEFS40LB-300B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72484878電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40479793LEFS40LB-250B72484713LEFS40LB-250BLEFS40LB-250B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72484713電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40479827LEFS40LB-400B72485194LEFS40LB-400BLEFS40LB-400B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72485194電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
40479836LEFS40LB-350B72485036LEFS40LB-350BLEFS40LB-350B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72485036電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
40479888LEFS40LB-600B72485833LEFS40LB-600BLEFS40LB-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72485833電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
40479906LEFS40LB-700B72486156LEFS40LB-700BLEFS40LB-700B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72486156電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
40479924LEFS40LB-800B72486479LEFS40LB-800BLEFS40LB-800B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72486479電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
40479967LEFS40LB-900B72486795LEFS40LB-900BLEFS40LB-900B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72486795電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする