曜日別特売

L Series(LEFS40LNZH)

L Series(LEFS40LNZH) - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)40精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40481297LEFS40LNZH-150150-
110,550
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481306LEFS40LNZH-400400-
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481315LEFS40LNZH-600600-
124,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481324LEFS40LNZH-850850-
123,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481333LEFS40LNZH-11001100-
142,730
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481342LEFS40LNZH-12001200標準ストローク
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする