曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40LS4A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40LS4A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40481358LEFS40LS4A-150150-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481367LEFS40LS4A-200200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481376LEFS40LS4A-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
139,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481385LEFS40LS4A-400400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
142,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481394LEFS40LS4A-450450-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481403LEFS40LS4A-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
150,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481412LEFS40LS4A-650650-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
153,620
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481428LEFS40LS4A-450-S5450(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
160,490
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481437LEFS40LS4A-10001000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481446LEFS40LS4A-600B600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
173,530
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481455LEFS40LS4A-400-S2A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
230,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481464LEFS40LS4A-750-S2A2H750(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
244,920
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481473LEFS40LS4A-800-S5A2H800(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
247,060
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481482LEFS40LS4A-1000-S2A2H1000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
252,070
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481498LEFS40LS4A-250B-S5A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
258,610
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481507LEFS40LS4A-400B-S5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
260,480
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481516LEFS40LS4A-300B-SAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
268,290
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481525LEFS40LS4A-250B-SAA2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
268,290
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481534LEFS40LS4A-550B-R5A2H550(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
295,460
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40481543LEFS40LS4A-600B-R5A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
295,460
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする