曜日別特売

L Series(LEFS40LV8A)

L Series(LEFS40LV8A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40483092LEFS40LV8A-850850-
193,050
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483108LEFS40LV8A-200-R5200-
201,520
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483117LEFS40LV8A-300-R5300-
205,100
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483126LEFS40LV8A-150C-RA150-
228,360
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483135LEFS40LV8A-850-S5M2850(M2) LECYM2 (200V~230V)
335,890
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483144LEFS40LV8A-850-S5M2H850(M2) LECYM2 (200V~230V)
337,590
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483153LEFS40LV8A-850-R3M2850(M2) LECYM2 (200V~230V)
343,480
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする