曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40486696LEFS40RB-750-X1-----
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486784LEFS40RB-300-S1AN1300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
133,210
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40486818LEFS40RB-900-S3900(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
134,310
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486863LEFS40RB-300-R36P300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
137,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486872LEFS40RB-350-R1AP1350(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
138,550
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486888LEFS40RB-300-S36N1D300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
139,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486915LEFS40RB-300-S56P1300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
141,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486924LEFS40RB-300-R36N1300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
141,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486933LEFS40RB-500-S1AN1D500(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
141,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486942LEFS40RB-200-S51N200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
142,010
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486967LEFS40RB-500-S3AN1500(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
142,120
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486985LEFS40RB-350-R3AP1350(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
142,840
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40486994LEFS40RB-300-S56P1D300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
143,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487003LEFS40RB-300-R36N1D300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
143,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487037LEFS40RB-300-R5AN300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
143,720
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40487064LEFS40RB-300-R56N300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487098LEFS40RB-500-S5AN1500(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
146,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487125LEFS40RB-600-S3AP1D600(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
147,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487143LEFS40RB-300-R5AN3300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
148,120
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40487168LEFS40RB-700-S1AN1D700(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
148,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487213LEFS40RB-800-1N800(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
151,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487238LEFS40RB-750-1ND750(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
152,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487247LEFS40RB-750-1ND-X1-----
152,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487353LEFS40RB-150B-S1AN1150(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
158,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487387LEFS40RB-750-R11ND-X1-----
160,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487396LEFS40RB-200B-S3AN1200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
161,150
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487405LEFS40RB-750-R11N1D-X1-----
161,540
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487414LEFS40RB-700B-S5700(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
161,590
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487432LEFS40RB-200B-S3AN1D200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
162,800
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487457LEFS40RB-1000-S5AN11000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
163,130
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487502LEFS40RB-300B-S3AN3D300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
167,700
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487554LEFS40RB-400B-S3AN1D400(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
169,620
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487633LEFS40RB-600B-S3AN600(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
171,880
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487667LEFS40RB-1000-S51N1D1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
172,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487676LEFS40RB-400B-S11N1400(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
172,540
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487685LEFS40RB-800B-R5800(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
172,760
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487703LEFS40RB-500B-S1AN5D500(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
173,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487728LEFS40RB-300B-R5AN300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
174,240
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487755LEFS40RB-600B-S3AN3600(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
176,280
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487798LEFS40RB-300-R8MJ300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
177,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487834LEFS40RB-300B-R5AN3300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
178,640
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487843LEFS40RB-300-R8MJD300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
178,860
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487852LEFS40RB-450B-S5AN5450(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487868LEFS40RB-300-R8MJSD300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
180,070
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487913LEFS40RB-550B-S5AN5550(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
183,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487956LEFS40RB-500B-S51N1500(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
183,920
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40487965LEFS40RB-900B-S3AN1900(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
185,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40488008LEFS40RB-600B-S51N1600(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
187,330
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40488044LEFS40RB-700B-S51N700(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
189,200
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40488087LEFS40RB-1000B-S5AND1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
192,010
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする