曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4B) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40490092LEFS40RS4B-150150-
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490108LEFS40RS4B-200200-
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490117LEFS40RS4B-300300-
139,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490126LEFS40RS4B-400400-
142,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490135LEFS40RS4B-500500-
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490144LEFS40RS4B-450450-
146,470
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490153LEFS40RS4B-600600-
150,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490162LEFS40RS4B-550550-
150,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490178LEFS40RS4B-700700-
153,620
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490187LEFS40RS4B-200B200-
159,230
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490196LEFS40RS4B-900900-
160,770
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490205LEFS40RS4B-10001000-
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490214LEFS40RS4B-950950-
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490223LEFS40RS4B-500B500-
169,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490232LEFS40RS4B-500BN500-
173,030
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490248LEFS40RS4B-600B600-
173,530
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490257LEFS40RS4B-1000-S21000(-) ドライバなし
176,220
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490266LEFS40RS4B-150B-S5150(-) ドライバなし
179,190
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490275LEFS40RS4B-800B800-
180,680
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490284LEFS40RS4B-950B950-
187,830
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490293LEFS40RS4B-600B-S5600(-) ドライバなし
193,490
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490302LEFS40RS4B-600B-R5600(-) ドライバなし
219,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490318LEFS40RS4B-150-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)
223,910
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490327LEFS40RS4B-300-S2A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)
225,340
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490336LEFS40RS4B-400-S2A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
230,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490345LEFS40RS4B-600-S2A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)
237,770
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490354LEFS40RS4B-550-S2A2H550(A2) LECSA2 (200V~230V)
237,770
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490363LEFS40RS4B-600-S5A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)
239,910
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490372LEFS40RS4B-500-S5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)
242,770
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490388LEFS40RS4B-550-S2A21550(A2) LECSA2 (200V~230V)
244,200
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490397LEFS40RS4B-600-S5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)
246,350
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490406LEFS40RS4B-850-S2A2H850(A2) LECSA2 (200V~230V)
248,490
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490415LEFS40RS4B-1000-S2A21000(A2) LECSA2 (200V~230V)
250,360
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490424LEFS40RS4B-1000-S2A2H1000(A2) LECSA2 (200V~230V)
252,070
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490433LEFS40RS4B-600C-S2A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)
252,400
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490442LEFS40RS4B-200B-S5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
255,040
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490458LEFS40RS4B-1200-S2A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)
257,510
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490467LEFS40RS4B-300BN-S5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)
268,130
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490476LEFS40RS4B-350B-S5A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)
268,620
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490485LEFS40RS4B-900-R5A2H900(A2) LECSA2 (200V~230V)
269,170
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490494LEFS40RS4B-600B-S5A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)
269,340
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490503LEFS40RS4B-400B-R2A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)
274,780
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490512LEFS40RS4B-800B-S5A2800(A2) LECSA2 (200V~230V)
274,780
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490528LEFS40RS4B-500BN-S5A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)
275,280
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490537LEFS40RS4B-850B-S2A2H850(A2) LECSA2 (200V~230V)
276,930
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490546LEFS40RS4B-200B-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)
281,160
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490555LEFS40RS4B-950B-S5A2H950(A2) LECSA2 (200V~230V)
283,640
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490564LEFS40RS4B-800B-R5A2800(A2) LECSA2 (200V~230V)
300,910
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490573LEFS40RS4B-800B-R5A2H800(A2) LECSA2 (200V~230V)
302,610
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490582LEFS40RS4B-850B-R5A2H850(A2) LECSA2 (200V~230V)
306,190
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする