曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4H) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40490634LEFS40RS4H-150150-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
143,390
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490643LEFS40RS4H-400400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
150,540
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490652LEFS40RS4H-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
154,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490668LEFS40RS4H-450450-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
154,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490677LEFS40RS4H-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
157,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490686LEFS40RS4H-700700-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
161,260
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490695LEFS40RS4H-650650-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
161,260
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490704LEFS40RS4H-800-S2800(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
176,720
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490713LEFS40RS4H-450B450-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
177,600
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490722LEFS40RS4H-1000-S21000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
183,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490738LEFS40RS4H-800B800-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
188,320
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490747LEFS40RS4H-400-S5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
238,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490756LEFS40RS4H-450-S2A2H450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
241,840
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490765LEFS40RS4H-350-S2A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
244,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490774LEFS40RS4H-400-S5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
246,840
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490783LEFS40RS4H-800-S2A2H800(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
252,560
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490792LEFS40RS4H-600-S5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
253,990
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490808LEFS40RS4H-600N-S5A21600(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
257,070
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490817LEFS40RS4H-700-S5A21700(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
257,570
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490826LEFS40RS4H-1000-S2A21000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
258,010
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490835LEFS40RS4H-750-S2A21750(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
259,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490844LEFS40RS4H-1000-S5A2H1000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
261,860
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490853LEFS40RS4H-750N-S2A21750(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
262,080
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490862LEFS40RS4H-300B-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
266,260
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490878LEFS40RS4H-700C-S5A21700(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
272,200
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490887LEFS40RS4H-900-R5A2H900(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
276,820
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490896LEFS40RS4H-900C-S5A21900(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
279,350
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490905LEFS40RS4H-500B-SAA2500(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
281,380
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490914LEFS40RS4H-450B-SAA2450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
281,380
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490923LEFS40RS4H-800B-S5A2800(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
282,430
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490932LEFS40RS4H-450B-SAA2H450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
283,090
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490948LEFS40RS4H-800B-S5A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
290,570
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40490957LEFS40RS4H-500B-RAA2500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
328,080
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする