曜日別特売

L Series(LEFS40RT8A)

L Series(LEFS40RT8A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40492524LEFS40RT8A-150150-(-) ロックなし
145,920
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492533LEFS40RT8A-300300-(-) ロックなし
135,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492542LEFS40RT8A-800800-(-) ロックなし
167,370
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492558LEFS40RT8A-300B300-(B) ロック付
178,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492567LEFS40RT8A-12001200-(-) ロックなし
181,670
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492576LEFS40RT8A-400-S5S2400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
268,950
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492585LEFS40RT8A-400C-S5S2400(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
283,580
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492594LEFS40RT8A-700C-S5S2700(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
294,310
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする