SMC
L Series(LEFS40RT8B)
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40492603
LEFS40RT8B-400B
CADデータダウンロード
400
-
¥
182,270
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492612
LEFS40RT8B-500B
CADデータダウンロード
500
-
¥
185,850
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492628
LEFS40RT8B-500-S5S2
CADデータダウンロード
500
(S2) LECSS2 (200V~240V)
¥
272,530
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください