L Series(LEFS40RV8H)

L Series(LEFS40RV8H) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40492935LEFS40RV8H-700-S3M2700(M2) LECYM2 (200V~230V)(3) 3
335,010
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492944LEFS40RV8H-700-S3M21700(M2) LECYM2 (200V~230V)(3) 3
343,150
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492953LEFS40RV8H-800-SAM2800(M2) LECYM2 (200V~230V)(A) 10
344,690
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492962LEFS40RV8H-800-SAU2800(U2) LECYU2 (200V~230V)(A) 10
344,690
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492978LEFS40RV8H-950-S3M2950(M2) LECYM2 (200V~230V)(3) 3
345,730
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492987LEFS40RV8H-700N-S3M21700(M2) LECYM2 (200V~230V)(3) 3
346,230
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40492996LEFS40RV8H-950-S3M21950(M2) LECYM2 (200V~230V)(3) 3
353,870
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする