曜日別特売

L Series(LEFS40T8H)

L Series(LEFS40T8H) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40503058LEFS40T8H-500500-(-) ロックなし
149,880
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503067LEFS40T8H-900900-(-) ロックなし
164,180
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503076LEFS40T8H-10001000-(-) ロックなし
167,750
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503085LEFS40T8H-500-SA500-(-) ロックなし
170,890
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503094LEFS40T8H-850-S5850-(-) ロックなし
178,200
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503103LEFS40T8H-1000-S51000-(-) ロックなし
181,780
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503112LEFS40T8H-1000B1000-(B) ロック付
196,960
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503128LEFS40T8H-150B-R5150-(B) ロック付
214,450
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503137LEFS40T8H-150-R5S2150(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
273,570
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503146LEFS40T8H-900-S5S2900(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
280,060
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503155LEFS40T8H-1000-S5S21000(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
283,640
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503164LEFS40T8H-900-SAS2900(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
287,050
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503173LEFS40T8H-1000-S5S2H1000(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
287,710
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503182LEFS40T8H-1200-S5S21200(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
290,790
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503198LEFS40T8H-1000-R2S21000(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
292,660
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503207LEFS40T8H-800-R5S21800(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
301,950
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503216LEFS40T8H-150B-R5S2150(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
316,310
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503225LEFS40T8H-1000B-S5S2H1000(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
322,850
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする