L Series(LEFS40V8A)

L Series(LEFS40V8A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40503234LEFS40V8A-400400-(-) ロックなし
160,770
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503243LEFS40V8A-500500-(-) ロックなし
164,340
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503252LEFS40V8A-10001000-(-) ロックなし
182,220
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503268LEFS40V8A-400-S5400-(-) ロックなし
183,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503277LEFS40V8A-1000-S51000-(-) ロックなし
205,100
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503286LEFS40V8A-900B900-(B) ロック付
213,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503295LEFS40V8A-600C-RA600-(-) ロックなし
228,250
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503304LEFS40V8A-700C-RA700-(-) ロックなし
231,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503313LEFS40V8A-300-S3U2300(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
298,650
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503322LEFS40V8A-300-S3M2300(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
298,650
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503338LEFS40V8A-200-R3M2H200(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
305,750
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503347LEFS40V8A-400-R3M2400(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
311,190
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503356LEFS40V8A-1000-R3M2H1000(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
334,350
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503365LEFS40V8A-300B-S3U2H300(U2) LECYU2 (200V~230V)(B) ロック付
336,930
309,800
340,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40503374LEFS40V8A-1200-R5U211200(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
350,960
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする