曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AA) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40507127LEFSH25AA-100-R16N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
107,250
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507136LEFSH25AA-200-R16N1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507145LEFSH25AA-150-R36N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507154LEFSH25AA-500-R16N500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
114,350
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507163LEFSH25AA-300-R16N1D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
114,400
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507172LEFSH25AA-100-R36N3D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507188LEFSH25AA-350-R16N1350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
115,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507197LEFSH25AA-300-R36N1300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
117,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507206LEFSH25AA-250-R36N1250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
117,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507215LEFSH25AA-500-R16N1500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
118,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507224LEFSH25AA-500-R36N500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507233LEFSH25AA-600-R16N1600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
121,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507242LEFSH25AA-500-R36N1500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
122,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507258LEFSH25AA-50B-R16N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507048LEFSH25AA-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
64,450
取扱い終了
返品不可
40507057LEFSH25AA-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
66,950
取扱い終了
返品不可
40507066LEFSH25AA-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
66,950
取扱い終了
返品不可
40507075LEFSH25AA-250250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,450
取扱い終了
返品不可
40507084LEFSH25AA-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,450
取扱い終了
返品不可
40507093LEFSH25AA-500500(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,450
取扱い終了
返品不可
40507102LEFSH25AA-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
78,300
取扱い終了
返品不可
40507118LEFSH25AA-800800(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
81,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40507048LEFSH25AA-10072507515LEFSH25AA-100LEFSH25AA-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72507515電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
40507057LEFSH25AA-20072507838LEFSH25AA-200LEFSH25AA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72507838電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
40507066LEFSH25AA-15072507673LEFSH25AA-150LEFSH25AA-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72507673電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
40507075LEFSH25AA-25072507996LEFSH25AA-250LEFSH25AA-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72507996電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
40507084LEFSH25AA-30072508154LEFSH25AA-300LEFSH25AA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72508154電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
40507093LEFSH25AA-50072508793LEFSH25AA-500LEFSH25AA-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72508793電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
40507102LEFSH25AA-50B72507436LEFSH25AA-50BLEFSH25AA-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72507436電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
40507118LEFSH25AA-80072509755LEFSH25AA-800LEFSH25AA-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72509755電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする