曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(-) ストレート内容量1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40507486LEFSH25B-450-S3450(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
82,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507495LEFSH25B-200B-S3200(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507513LEFSH25B-100-S3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
92,790
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507538LEFSH25B-150-S1AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
95,100
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507547LEFSH25B-300-S3AN300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
95,370
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507574LEFSH25B-300-S1AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
96,200
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507617LEFSH25B-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
98,400
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507626LEFSH25B-200-R3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,150
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507635LEFSH25B-200-S11N1200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
101,150
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507644LEFSH25B-300-R3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
102,410
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507678LEFSH25B-150-S31N1D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507687LEFSH25B-400-R3AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,160
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507705LEFSH25B-250-S31N3250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
106,480
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507714LEFSH25B-150-R5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
106,870
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507723LEFSH25B-50B-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
107,580
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507775LEFSH25B-50B-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
109,890
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507802LEFSH25B-150B-S3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507818LEFSH25B-50B-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
115,280
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507827LEFSH25B-150B-S5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507836LEFSH25B-500-R31N3500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507845LEFSH25B-100B-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
116,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507863LEFSH25B-50B-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507888LEFSH25B-200B-R3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507897LEFSH25B-150B-S5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507906LEFSH25B-600-R31N3600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
118,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507933LEFSH25B-600-R5AP1D600(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
119,520
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507942LEFSH25B-200B-R3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
119,520
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507994LEFSH25B-400B-R3AN3400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
125,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508012LEFSH25B-450B-R3AN3450(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
127,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508028LEFSH25B-150BN-R5AN1150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
117,400
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508037LEFSH25B-250B-S51N3D250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
130,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508107LEFSH25B-50B-R5C91850-(C) JXCコントローラ付属(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
145,200
138,800
152,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40507355LEFSH25B-5050(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
58,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507364LEFSH25B-150150(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
60,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507373LEFSH25B-200200(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
60,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507382LEFSH25B-300300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
63,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507398LEFSH25B-250250(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
63,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507407LEFSH25B-400400(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
65,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507416LEFSH25B-350350(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
65,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507425LEFSH25B-500500(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
68,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507434LEFSH25B-600600(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
70,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507443LEFSH25B-100B100(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
72,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507452LEFSH25B-50B50(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
72,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507468LEFSH25B-200B200(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
74,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507477LEFSH25B-150B150(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
74,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40507504LEFSH25B-50-S36PD50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
84,200
取扱い終了
返品不可
40507522LEFSH25B-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
84,350
取扱い終了
返品不可
40507556LEFSH25B-200-S16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
86,850
取扱い終了
返品不可
40507565LEFSH25B-150-S16N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
86,850
取扱い終了
返品不可
40507583LEFSH25B-100-S36N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
87,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40507355LEFSH25B-5072502238LEFSH25B-50LEFSH25B-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72502238電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
40507364LEFSH25B-15072502554LEFSH25B-150LEFSH25B-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72502554電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
40507373LEFSH25B-20072502719LEFSH25B-200LEFSH25B-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72502719電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
40507382LEFSH25B-30072503035LEFSH25B-300LEFSH25B-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72503035電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
40507398LEFSH25B-25072502877LEFSH25B-250LEFSH25B-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72502877電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
40507407LEFSH25B-40072503358LEFSH25B-400LEFSH25B-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72503358電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
40507416LEFSH25B-35072503193LEFSH25B-350LEFSH25B-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72503193電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
40507425LEFSH25B-50072503674LEFSH25B-500LEFSH25B-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72503674電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました
40507434LEFSH25B-60072503997LEFSH25B-600LEFSH25B-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72503997電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
40507443LEFSH25B-100B72502475LEFSH25B-100BLEFSH25B-100B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72502475電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
40507452LEFSH25B-50B72502317LEFSH25B-50BLEFSH25B-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72502317電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
40507468LEFSH25B-200B72502798LEFSH25B-200BLEFSH25B-200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72502798電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
40507477LEFSH25B-150B72502633LEFSH25B-150BLEFSH25B-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72502633電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする