曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LAB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LAB) - SMC
ストローク(mm)650リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40508694LEFSH25LAB-650-R36N1(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
117,950
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508703LEFSH25LAB-650-R36N1D(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
131,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508685LEFSH25LAB-650(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
81,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40508685LEFSH25LAB-65072542585LEFSH25LAB-650LEFSH25LAB-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72542585電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする