曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LH)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LH) - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40508895LEFSH25LH-400N-S5400--
95,980
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508904LEFSH25LH-200-S1AP1200-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
102,800
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508913LEFSH25LH-250-S1AP1250-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
105,550
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508922LEFSH25LH-250-S3AN1D250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508938LEFSH25LH-400-S3AP1400-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
110,390
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508956LEFSH25LH-300-S11N1300-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,250
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508965LEFSH25LH-350-S11N1350-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
116,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508843LEFSH25LH-200200-(-) コントローラなし
69,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508852LEFSH25LH-250250-(-) コントローラなし
71,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508868LEFSH25LH-300300-(-) コントローラなし
71,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508877LEFSH25LH-350350-(-) コントローラなし
74,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508886LEFSH25LH-400400-(-) コントローラなし
74,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508947LEFSH25LH-350-R16N1350-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,100
取扱い終了
返品不可
40508974LEFSH25LH-150-S5MJTD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
116,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40508843LEFSH25LH-20072528314LEFSH25LH-200LEFSH25LH-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72528314電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
40508852LEFSH25LH-25072528479LEFSH25LH-250LEFSH25LH-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72528479電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
40508868LEFSH25LH-30072528637LEFSH25LH-300LEFSH25LH-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72528637電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
40508877LEFSH25LH-35072528795LEFSH25LH-350LEFSH25LH-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72528795電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
40508886LEFSH25LH-40072528953LEFSH25LH-400LEFSH25LH-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72528953電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする