曜日別特売

L Series(LEFSH25LS6B)

L Series(LEFSH25LS6B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40509245LEFSH25LS6B-150-R2B11150(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
226,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509254LEFSH25LS6B-200-R2B11200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
226,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509263LEFSH25LS6B-300-S5C21300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
244,920
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509272LEFSH25LS6B-100B-S2C1100(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
262,680
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509288LEFSH25LS6B-300-R5C21300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
263,450
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509297LEFSH25LS6B-150B-S2C1150(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
265,760
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40509306LEFSH25LS6B-500B-S2C1500(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
275,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする