曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RA) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40510067LEFSH25RA-150-R1150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
75,630
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510085LEFSH25RA-300-S3300-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510137LEFSH25RA-200-S3AN1200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
97,240
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510173LEFSH25RA-250-S3AN1250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
99,990
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510182LEFSH25RA-300B-R3300-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
102,030
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510234LEFSH25RA-400B-R3400-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
104,780
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510252LEFSH25RA-100-R5AN3D100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
108,960
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510304LEFSH25RA-150B-R3AN3150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
122,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510313LEFSH25RA-500B-R1AN1D500-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
125,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510322LEFSH25RA-100B-R5AN1100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
126,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510356LEFSH25RA-500B-S3AN3D500-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
127,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510383LEFSH25RA-550B-R1AN1D550-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
127,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510453LEFSH25RA-50B-R3C91850(C) JXCコントローラ付属-(H) 高精度形
154,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510015LEFSH25RA-5050-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
59,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510024LEFSH25RA-100100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
59,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510033LEFSH25RA-200200-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
62,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510042LEFSH25RA-150150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
62,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510058LEFSH25RA-250250-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
64,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510076LEFSH25RA-500500-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
69,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510094LEFSH25RA-750N750--(H) 高精度形
80,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510103LEFSH25RA-400B400-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
81,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510112LEFSH25RA-600B600-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
86,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
40510128LEFSH25RA-100-S36N1100-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
87,800
取扱い終了
返品不可
40510146LEFSH25RA-50-S36N1D50-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
89,300
取扱い終了
返品不可
40510155LEFSH25RA-150-S36N1150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
90,300
取扱い終了
返品不可
40510164LEFSH25RA-300-S16N1300-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
90,900
取扱い終了
返品不可
40510198LEFSH25RA-50-R36N1D50-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
93,050
取扱い終了
返品不可
40510207LEFSH25RA-50-S36N5D50-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
93,150
取扱い終了
返品不可
40510216LEFSH25RA-200-S36N3D200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
93,350
取扱い終了
返品不可
40510225LEFSH25RA-400-S16N1400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
93,400
取扱い終了
返品不可
40510243LEFSH25RA-50-R36N5D50-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
96,900
取扱い終了
返品不可
40510268LEFSH25RA-500-S36N3500-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
99,350
取扱い終了
返品不可
40510277LEFSH25RA-300-R36N3D300-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
99,600
取扱い終了
返品不可
40510286LEFSH25RA-250-MJT250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
100,550
取扱い終了
返品不可
40510295LEFSH25RA-500-R36P3500-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
103,100
取扱い終了
返品不可
40510338LEFSH25RA-300B-R36N1D300-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
115,650
取扱い終了
返品不可
40510347LEFSH25RA-500B-R16N1D500-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
115,750
取扱い終了
返品不可
40510365LEFSH25RA-500-R3MJT500(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
116,000
取扱い終了
返品不可
40510374LEFSH25RA-150-R5MJSD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
116,250
取扱い終了
返品不可
40510392LEFSH25RA-550B-R16N1D550-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
118,250
取扱い終了
返品不可
40510408LEFSH25RA-800B-S16N1800-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
119,650
取扱い終了
返品不可
40510417LEFSH25RA-600B-S56P1D600-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
123,400
取扱い終了
返品不可
40510426LEFSH25RA-500B-R1MJTD500(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
130,200
取扱い終了
返品不可
40510435LEFSH25RA-550B-R1MJTD550(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
132,700
取扱い終了
返品不可
40510444LEFSH25RA-150B-R5MJSD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
134,600
取扱い終了
返品不可
40510462LEFSH25RA-450B-R5MJSD450(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
142,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40510015LEFSH25RA-5072515039LEFSH25RA-50LEFSH25RA-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72515039電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
40510024LEFSH25RA-10072515197LEFSH25RA-100LEFSH25RA-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72515197電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
40510033LEFSH25RA-20072515513LEFSH25RA-200LEFSH25RA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72515513電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
40510042LEFSH25RA-15072515355LEFSH25RA-150LEFSH25RA-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72515355電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
40510058LEFSH25RA-25072515678LEFSH25RA-250LEFSH25RA-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72515678電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
40510076LEFSH25RA-50072516475LEFSH25RA-500LEFSH25RA-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72516475電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
40510094LEFSH25RA-750N72517297LEFSH25RA-750NLEFSH25RA-750N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72517297電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
40510103LEFSH25RA-400B72516238LEFSH25RA-400BLEFSH25RA-400B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72516238電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
40510112LEFSH25RA-600B72516877LEFSH25RA-600BLEFSH25RA-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72516877電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする