LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25RS2A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25RS2A) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wモータ配置(R) 右側折返し内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40511424LEFSH25RS2A-150150-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,840
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511433LEFSH25RS2A-200200-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,840
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511442LEFSH25RS2A-300300-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
101,920
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511458LEFSH25RS2A-200-S2200(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511467LEFSH25RS2A-200-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
178,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511476LEFSH25RS2A-150-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
180,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511485LEFSH25RS2A-150-S5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
182,440
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511494LEFSH25RS2A-200-S2A11200(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
186,730
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511503LEFSH25RS2A-300-S2A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
189,810
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511512LEFSH25RS2A-500-S2A21500(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
195,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511528LEFSH25RS2A-200-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
200,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511537LEFSH25RS2A-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511546LEFSH25RS2A-300-R5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
210,490
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511555LEFSH25RS2A-150B-R5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
238,040
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする