曜日別特売

L Series(LEFSH25RT6B)

L Series(LEFSH25RT6B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40512158LEFSH25RT6B-100B100-(B) ロック付
122,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512167LEFSH25RT6B-150-S5S2H150(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
217,470
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512176LEFSH25RT6B-100-R5S2100(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
228,860
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512185LEFSH25RT6B-50B-R5S250(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
271,650
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512194LEFSH25RT6B-100B-R5S2H100(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
275,720
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512203LEFSH25RT6B-50B-R5S2H50(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
275,720
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする