SMC
L Series(LEFSH25RV6H)
リード(mm)
(H) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40512212
LEFSH25RV6H-450B
CADデータダウンロード
450
-
¥
160,770
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512228
LEFSH25RV6H-100-S3M21
CADデータダウンロード
100
(M2) LECYM2 (200V~230V)
¥
249,320
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512237
LEFSH25RV6H-450B-S5U2H
CADデータダウンロード
450
(U2) LECYU2 (200V~230V)
¥
289,580
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください