曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25S2B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25S2B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wモータ配置(-) ストレート内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40512492LEFSH25S2B-350350-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,560
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512508LEFSH25S2B-300-S2300(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
107,360
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512517LEFSH25S2B-300B300-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512526LEFSH25S2B-300-S2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
176,940
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512535LEFSH25S2B-350-S2A1H350(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
180,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512544LEFSH25S2B-350-S2A2H350(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
180,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512553LEFSH25S2B-450-S2A2H450(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
183,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512562LEFSH25S2B-300-S2A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
183,370
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512578LEFSH25S2B-300-S2A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
183,370
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512587LEFSH25S2B-300B-S2A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
205,430
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512596LEFSH25S2B-50B-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(5) 5
208,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512605LEFSH25S2B-150BN-R5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
232,980
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40512614LEFSH25S2B-150BN-R5A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
241,120
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする