L Series(LEFSH25T6H)

L Series(LEFSH25T6H) - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40513418LEFSH25T6H-200-S5200-
124,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513427LEFSH25T6H-400-S5400-
130,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513436LEFSH25T6H-450-S5450-
133,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513445LEFSH25T6H-550-S5550-
124,150
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513454LEFSH25T6H-650-S5650-
126,950
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513463LEFSH25T6H-200-S5S2H200(S2) LECSS2 (200V~240V)
218,680
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513472LEFSH25T6H-400-S5S2400(S2) LECSS2 (200V~240V)
220,770
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513488LEFSH25T6H-300-S5S2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)
221,760
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513497LEFSH25T6H-450-S5S2H450(S2) LECSS2 (200V~240V)
227,920
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513506LEFSH25T6H-550-S5S2H550(S2) LECSS2 (200V~240V)
231,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513515LEFSH25T6H-600-S5S2H600(S2) LECSS2 (200V~240V)
231,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513524LEFSH25T6H-650-S5S2H650(S2) LECSS2 (200V~240V)
234,080
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする