SMC
L Series(LEFSH25V6A)
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40513533
LEFSH25V6A-200
CADデータダウンロード
200
¥
107,140
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513542
LEFSH25V6A-150
CADデータダウンロード
150
¥
107,140
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40513558
LEFSH25V6A-100B-R3
CADデータダウンロード
100
¥
168,250
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください