曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32B) - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(-) ストレート内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40514583LEFSH32B-150-R1150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
84,100
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514723LEFSH32B-50-R3AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514757LEFSH32B-200-R3AN1200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
109,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514775LEFSH32B-50-R5AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
115,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514827LEFSH32B-100B-S3AN1100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
117,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514854LEFSH32B-250B-S3AN1250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
122,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514872LEFSH32B-800-R31N3800-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
124,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514888LEFSH32B-250B-S3AN1D250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
124,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514897LEFSH32B-800-R5AP1D800-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
124,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514942LEFSH32B-150-S3C918150(C) JXCコントローラ付属-(H) 高精度形
142,120
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514985LEFSH32B-700B-R3AN3700-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
153,560
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514994LEFSH32B-650-S3C917650(C) JXCコントローラ付属-(H) 高精度形
155,870
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40514538LEFSH32B-5050-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
67,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514547LEFSH32B-100100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
67,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514556LEFSH32B-200200-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
69,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514565LEFSH32B-150150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
69,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514574LEFSH32B-300300-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
72,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514592LEFSH32B-500500-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
78,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514608LEFSH32B-700700-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
83,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514617LEFSH32B-800800-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
86,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514626LEFSH32B-100B100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
88,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514644LEFSH32B-150B150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
91,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514678LEFSH32B-300BN300--(H) 高精度形
97,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514687LEFSH32B-400B400-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
97,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
40514635LEFSH32B-200-6ND200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) 高精度形
89,250
取扱い終了
返品不可
40514653LEFSH32B-300-6ND300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) 高精度形
92,050
取扱い終了
返品不可
40514662LEFSH32B-150-R16N150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
94,300
取扱い終了
返品不可
40514696LEFSH32B-500-6ND500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) 高精度形
97,650
取扱い終了
返品不可
40514705LEFSH32B-200-S36N1200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
98,000
取扱い終了
返品不可
40514714LEFSH32B-150-R36N150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
98,200
取扱い終了
返品不可
40514732LEFSH32B-150-R16N1D150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
99,350
取扱い終了
返品不可
40514748LEFSH32B-200-S36N3200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
99,550
取扱い終了
返品不可
40514766LEFSH32B-400-R36N400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
103,800
取扱い終了
返品不可
40514784LEFSH32B-100-S1MJ100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
106,350
取扱い終了
返品不可
40514793LEFSH32B-200-MJTD200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
107,250
取扱い終了
返品不可
40514802LEFSH32B-100-S1MJS100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
107,450
取扱い終了
返品不可
40514818LEFSH32B-700-S36N3700-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
113,550
取扱い終了
返品不可
40514836LEFSH32B-450-S3MJ450(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
119,450
取扱い終了
返品不可
40514845LEFSH32B-600-S3MJ600(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
122,250
取扱い終了
返品不可
40514863LEFSH32B-600-R56N5600-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
123,350
取扱い終了
返品不可
40514906LEFSH32B-100B-R36N3100-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
124,900
取扱い終了
返品不可
40514915LEFSH32B-650-S3MJ650(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
125,050
取扱い終了
返品不可
40514924LEFSH32B-700-S3MJ700(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
125,050
取扱い終了
返品不可
40514933LEFSH32B-700-S3MJS700(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
126,150
取扱い終了
返品不可
40514958LEFSH32B-400B-R36P1400-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
131,750
取扱い終了
返品不可
40514967LEFSH32B-100B-R56N5100-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
134,500
取扱い終了
返品不可
40514976LEFSH32B-100B-R56P5D100-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
136,000
取扱い終了
返品不可
40515003LEFSH32B-500B-R56N5500-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
145,700
取扱い終了
返品不可
40515012LEFSH32B-300BN-R5MJ300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
152,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40514538LEFSH32B-5072549628LEFSH32B-50LEFSH32B-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72549628電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
40514547LEFSH32B-10072549786LEFSH32B-100LEFSH32B-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72549786電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
40514556LEFSH32B-20072550109LEFSH32B-200LEFSH32B-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72550109電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
40514565LEFSH32B-15072549944LEFSH32B-150LEFSH32B-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72549944電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
40514574LEFSH32B-30072550425LEFSH32B-300LEFSH32B-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72550425電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
40514592LEFSH32B-50072551064LEFSH32B-500LEFSH32B-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72551064電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
40514608LEFSH32B-70072551703LEFSH32B-700LEFSH32B-700 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72551703電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
40514617LEFSH32B-80072552026LEFSH32B-800LEFSH32B-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72552026電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました
40514626LEFSH32B-100B72549865LEFSH32B-100BLEFSH32B-100B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72549865電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
40514644LEFSH32B-150B72550023LEFSH32B-150BLEFSH32B-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72550023電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
40514678LEFSH32B-300BN72550529LEFSH32B-300BNLEFSH32B-300BN 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72550529電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
40514687LEFSH32B-400B72550827LEFSH32B-400BLEFSH32B-400B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72550827電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする