LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32RA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32RA) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40516918LEFSH32RA-150-S1150(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
88,280
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516936LEFSH32RA-300-S1300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
91,360
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516988LEFSH32RA-250-S1AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
112,810
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517042LEFSH32RA-300B-S5300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
127,380
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517112LEFSH32RA-600B-R3AN3D600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
160,930
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517128LEFSH32RA-650B-R3AN3D650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
164,010
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516884LEFSH32RA-200200(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
75,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
40516893LEFSH32RA-300300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
78,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40516902LEFSH32RA-250250(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
78,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40516927LEFSH32RA-350350(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
81,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
40516945LEFSH32RA-800800(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
92,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40516954LEFSH32RA-10001000(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
97,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40516972LEFSH32RA-300B300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
102,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40516963LEFSH32RA-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
98,850
取扱い終了
返品不可
40516997LEFSH32RA-400-S16N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
107,250
取扱い終了
返品不可
40517006LEFSH32RA-150-S56N3D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
110,200
取扱い終了
返品不可
40517015LEFSH32RA-500-S36N3500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
113,500
取扱い終了
返品不可
40517024LEFSH32RA-350-R36P3350(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,450
取扱い終了
返品不可
40517033LEFSH32RA-500-S36N3D500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
115,000
取扱い終了
返品不可
40517058LEFSH32RA-150-S3MJT150-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
118,000
取扱い終了
返品不可
40517067LEFSH32RA-750-R36P1750(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
124,100
取扱い終了
返品不可
40517076LEFSH32RA-600-R3MJT600-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
132,950
取扱い終了
返品不可
40517085LEFSH32RA-300B-S56N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
138,750
取扱い終了
返品不可
40517094LEFSH32RA-1000-S3MJS1000-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
140,100
取扱い終了
返品不可
40517103LEFSH32RA-1000-S3MJT1000-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
140,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40516884LEFSH32RA-20072556506LEFSH32RA-200LEFSH32RA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72556506電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
40516893LEFSH32RA-30072556829LEFSH32RA-300LEFSH32RA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72556829電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
40516902LEFSH32RA-25072556664LEFSH32RA-250LEFSH32RA-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72556664電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
40516927LEFSH32RA-35072556987LEFSH32RA-350LEFSH32RA-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72556987電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
40516945LEFSH32RA-80072558423LEFSH32RA-800LEFSH32RA-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72558423電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました
40516954LEFSH32RA-100072559069LEFSH32RA-1000LEFSH32RA-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72559069電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました
40516972LEFSH32RA-300B72556908LEFSH32RA-300BLEFSH32RA-300B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72556908電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする