曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32RS3H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32RS3H) - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wモータ配置(R) 右側折返し内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40517785LEFSH32RS3H-600600-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
124,350
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517794LEFSH32RS3H-450-R2A2450(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
227,810
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517803LEFSH32RS3H-450-R2A2H450(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
229,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517812LEFSH32RS3H-600-R2A2600(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
231,060
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517828LEFSH32RS3H-600-R2A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
232,760
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517837LEFSH32RS3H-800-S2A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
234,520
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40517846LEFSH32RS3H-550B-S2A21550(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形(S) 標準ケーブル(2) 2
256,470
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする