曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32S3B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32S3B) - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40518695LEFSH32S3B-250B250-
131,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518704LEFSH32S3B-250B-S5250(-) ドライバなし
151,860
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518713LEFSH32S3B-500-S2A2500(A2) LECSA2 (200V~230V)
198,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518722LEFSH32S3B-600-S2A1H600(A1) LECSA1 (100V~120V)
202,950
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518738LEFSH32S3B-500-R2A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)
209,170
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518747LEFSH32S3B-250B-S5A1250(A1) LECSA1 (100V~120V)
223,080
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする