曜日別特売

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32S3H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32S3H) - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wモータ配置(-) ストレート内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40518756LEFSH32S3H-150150-(H) テーブル:高精度形
112,810
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518765LEFSH32S3H-200N200-(H) 高精度形
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518774LEFSH32S3H-500500-(H) テーブル:高精度形
122,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518783LEFSH32S3H-700700-(H) テーブル:高精度形
129,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518792LEFSH32S3H-850850-(H) テーブル:高精度形
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518808LEFSH32S3H-150-R5150(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形
145,370
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518817LEFSH32S3H-500-S2A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形
205,650
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518826LEFSH32S3H-500-S2A1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形
207,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518835LEFSH32S3H-600-S2A2600(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
208,890
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518844LEFSH32S3H-500-S5A1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形
209,500
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518853LEFSH32S3H-350-S5A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
212,690
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518862LEFSH32S3H-400-S5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
212,690
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518878LEFSH32S3H-150-R5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
216,590
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518887LEFSH32S3H-500-R2A1500(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形
216,810
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518896LEFSH32S3H-150-R5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
218,300
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518905LEFSH32S3H-850-S2A2850(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
218,630
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518914LEFSH32S3H-800-S2A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
223,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518923LEFSH32S3H-500-R2A11500(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) 高精度形
224,950
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518932LEFSH32S3H-500B-S2A1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形
235,790
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518948LEFSH32S3H-700-R5A21700(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
240,960
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518957LEFSH32S3H-800-R5A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
244,200
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40518966LEFSH32S3H-800B-R5A21800(A2) LECSA2 (200V~230V)(H) 高精度形
281,220
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする