曜日別特売

L Series(LEFSH32T7A)

L Series(LEFSH32T7A) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40519483LEFSH32T7A-300300-
118,580
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519492LEFSH32T7A-500500-
125,070
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519508LEFSH32T7A-250-S5250-
132,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519517LEFSH32T7A-350C350-
124,050
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519526LEFSH32T7A-500-S5500-
126,450
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519535LEFSH32T7A-450-S5450-
126,450
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519544LEFSH32T7A-450C450-
127,000
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519553LEFSH32T7A-500-R5500-
157,630
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519562LEFSH32T7A-350-S5S2H350(S2) LECSS2 (200V~240V)
237,710
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519578LEFSH32T7A-400-S5S2H400(S2) LECSS2 (200V~240V)
237,710
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519587LEFSH32T7A-450-S5S2H450(S2) LECSS2 (200V~240V)
240,960
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519596LEFSH32T7A-500-S5S2H500(S2) LECSS2 (200V~240V)
240,960
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519605LEFSH32T7A-300CN-S5S2300(S2) LECSS2 (200V~240V)
248,110
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519614LEFSH32T7A-800-S5S2H800(S2) LECSS2 (200V~240V)
250,690
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519623LEFSH32T7A-500-R5S2H500(S2) LECSS2 (200V~240V)
259,490
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40519632LEFSH32T7A-1000-R5S2H1000(S2) LECSS2 (200V~240V)
275,720
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする