曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40LH)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40LH) - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40520908LEFSH40LH-250B-R5AN1250-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
190,410
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520926LEFSH40LH-1200-S5C9171200(C) JXCコントローラ付属-(H) 高精度形
217,970
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520935LEFSH40LH-1200-S5C9181200(C) JXCコントローラ付属-(H) 高精度形
219,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40520883LEFSH40LH-700700-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
121,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40520892LEFSH40LH-12001200--(H) 高精度形
136,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
40520917LEFSH40LH-1200-S5MJTD1200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
184,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40520883LEFSH40LH-70072592985LEFSH40LH-700LEFSH40LH-700 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72592985電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
40520892LEFSH40LH-120072594263LEFSH40LH-1200LEFSH40LH-1200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72594263電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする