SMC
L Series(LEFSH40LT8H)
リード(mm)
(H) 30
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40521276
LEFSH40LT8H-650
CADデータダウンロード
650
-
¥
177,050
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521285
LEFSH40LT8H-250-R5S2
CADデータダウンロード
250
(S2) LECSS2 (200V~240V)
¥
297,170
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください