曜日別特売

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZH)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZH) - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40521863LEFSH40NZH-150150-(H) 30
101,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521872LEFSH40NZH-300300-(H) 30
105,330
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521888LEFSH40NZH-350350-(H) 30
108,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521897LEFSH40NZH-400400-(H) 30
108,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521906LEFSH40NZH-450450-(H) 30
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521915LEFSH40NZH-500500-(H) 30
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521924LEFSH40NZH-600600-(H) 30
116,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521933LEFSH40NZH-700700-(H) 30
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521942LEFSH40NZH-650650-(H) 30
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521958LEFSH40NZH-750750-(H) 30
123,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521967LEFSH40NZH-800800-(H) 30
123,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521976LEFSH40NZH-400C400--
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521985LEFSH40NZH-500C500--
127,110
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521994LEFSH40NZH-12001200標準ストローク-
125,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする