SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RA)
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40522003
LEFSH40RA-500-S3
CADデータダウンロード
500
(-) コントローラなし
¥
126,280
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40522012
LEFSH40RA-400-R36N1
CADデータダウンロード
400
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
136,850
取扱い終了
返品不可
40522028
LEFSH40RA-500-S36N1D
CADデータダウンロード
500
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
137,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください