LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RB) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40522055LEFSH40RB-300-S3AP1300(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
140,910
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40522037LEFSH40RB-150150(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
98,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40522046LEFSH40RB-300B300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
126,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
40522073LEFSH40RB-650B650(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
138,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
40522082LEFSH40RB-800B800(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
141,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
40522064LEFSH40RB-400-S56PD400(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
134,650
取扱い終了
返品不可
40522098LEFSH40RB-1000-S36N31000(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
153,250
取扱い終了
返品不可
40522107LEFSH40RB-200B-S56PD200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
155,850
取扱い終了
返品不可
40522116LEFSH40RB-1100-S56PD1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
156,350
取扱い終了
返品不可
40522125LEFSH40RB-300B-R56N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
168,050
取扱い終了
返品不可
40522134LEFSH40RB-650B-R56P1650(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
180,450
取扱い終了
返品不可
40522143LEFSH40RB-1000-RAMJT1000-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
189,850
取扱い終了
返品不可
40522152LEFSH40RB-1000-RAMJTD1000-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
191,350
取扱い終了
返品不可
40522168LEFSH40RB-800B-R86N1800(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
198,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40522037LEFSH40RB-15072588024LEFSH40RB-150LEFSH40RB-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72588024電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました
40522046LEFSH40RB-300B72588584LEFSH40RB-300BLEFSH40RB-300B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72588584電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
40522073LEFSH40RB-650B72589704LEFSH40RB-650BLEFSH40RB-650B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72589704電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
40522082LEFSH40RB-800B72590185LEFSH40RB-800BLEFSH40RB-800B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72590185電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする