SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RH)
リード(mm)
(H) 30
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40522186
LEFSH40RH-300-S31N1D
CADデータダウンロード
300
-
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
157,910
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40522177
LEFSH40RH-150-S56N1
CADデータダウンロード
150
-
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
137,450
取扱い終了
返品不可
40522195
LEFSH40RH-1200-S5MJTD
CADデータダウンロード
1200
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
-
¥
184,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください