LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S8A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S8A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wモータ配置(-) ストレート内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40523333LEFSH40S8A-200-S5200(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形
151,140
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523342LEFSH40S8A-800800-(H) テーブル:高精度形
158,570
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523358LEFSH40S8A-450CN450-(H) 高精度形
165,550
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523367LEFSH40S8A-10001000-(H) テーブル:高精度形
165,720
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523376LEFSH40S8A-500-RA500(-) ドライバなし(H) テーブル:高精度形
201,520
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523385LEFSH40S8A-400-S5S2H400(S2) LECSS2 (200V~230V)(H) 高精度形
264,220
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523394LEFSH40S8A-1000-S2B21000(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
267,800
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523403LEFSH40S8A-200-R5B21200(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) 高精度形
274,780
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523412LEFSH40S8A-300-S5C2300(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
280,450
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523428LEFSH40S8A-650-R5B2H650(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
280,890
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523437LEFSH40S8A-1000-S5S2H1000(S2) LECSS2 (200V~230V)(H) 高精度形
285,670
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523446LEFSH40S8A-1200-S2B211200(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) 高精度形
289,850
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523455LEFSH40S8A-300CN-S5C2300(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
298,160
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523464LEFSH40S8A-1000-R5B211000(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) 高精度形
303,380
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523473LEFSH40S8A-350CN-S5C2H350(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
303,440
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523482LEFSH40S8A-350CN-SAC2H350(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
310,420
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523498LEFSH40S8A-500-RAC2500(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
327,250
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523507LEFSH40S8A-550B-S2C21550(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
331,320
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523516LEFSH40S8A-450CN-RAC2H450(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) 高精度形
346,670
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする