曜日別特売

L Series(LEFSH40T8A)

L Series(LEFSH40T8A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40523787LEFSH40T8A-200-S5200-(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
151,140
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523796LEFSH40T8A-700-S5700-(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
169,020
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523805LEFSH40T8A-300B-R5300-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
215,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523814LEFSH40T8A-400B-R5400-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
219,560
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523823LEFSH40T8A-200-S5S2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
253,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523832LEFSH40T8A-200-SAS2200(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(A) 10(-) ロックなし
259,990
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40523848LEFSH40T8A-700-S5S2700(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
270,880
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする