LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF32K2)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF32K2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ32mm内容量1個
全171種類を絞り込む
ストローク(mm)
171種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
コントローラ取付方法
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40528328LEHF32K2-32L-R332-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(3) 3-
89,320
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528337LEHF32K2-32-R532-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
96,530
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528373LEHF32K2-32L-S1AN1D32(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(1) 1.5(1) 1.5
106,210
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40528382LEHF32K2-32-S1AN1D32(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
106,210
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528416LEHF32K2-32-S3AN1D32(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
108,300
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528468LEHF32K2-32-S3AN3D32(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
109,780
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528495LEHF32K2-32-S11P32-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
110,720
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528504LEHF32K2-32-R3AN132(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
110,770
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528538LEHF32K2-32L-R3AN332(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(3) 3(3) 3
112,260
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528547LEHF32K2-32-R3AN1D32(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
112,420
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528592LEHF32K2-32L-S11N1D32(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(1) 1.5(1) 1.5
113,910
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528608LEHF32K2-32-R3AN3D32(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
113,910
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528662LEHF32K2-32-R5AN32(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
115,060
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528748LEHF32K2-32-R5AN132(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
117,980
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528775LEHF32K2-64-S1AN164(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
119,790
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528802LEHF32K2-64-R1APD64(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
120,450
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528818LEHF32K2-64-S3AND64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
120,620
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528836LEHF32K2-64-R1AN164(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
121,720
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528854LEHF32K2-64-S5AN64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5-
122,930
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528872LEHF32K2-32-R5AP5D32(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
123,150
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528888LEHF32K2-64-R1AP1D64(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
123,370
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528942LEHF32K2-64-R1AP3D64(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(3) 3
124,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528994LEHF32K2-64-R864-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
125,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529046LEHF32K2-64-RA64-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10-
126,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529064LEHF32K2-64-S3AN5D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(5) 5
127,050
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529098LEHF32K2-64-R3AN1D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
127,660
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529168LEHF32K2-64L-R3AN3D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(3) 3(3) 3
129,140
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529186LEHF32K2-64-S31N164-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
129,580
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529265LEHF32K2-64-S5AN5D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(5) 5
131,010
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529274LEHF32K2-64-R3AN5D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(5) 5
131,180
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529292LEHF32K2-64-R5APD64(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
131,950
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529308LEHF32K2-32-R8AN132(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(1) 1.5
132,110
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529344LEHF32K2-64-R5AN164(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
133,210
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529353LEHF32K2-64-R31P164-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
133,710
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529448LEHF32K2-64-R5AN1D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
134,860
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529457LEHF32K2-64-R5AP1D64(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
134,860
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529466LEHF32K2-32-R8AN3D32(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(3) 3
135,250
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529597LEHF32K2-64L-R5AN5D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(5) 5(5) 5
138,380
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529667LEHF32K2-32-R1C91832--------
142,890
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529694LEHF32K2-64-R8AN164(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(1) 1.5
147,350
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529728LEHF32K2-64-RAAP364(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(3) 3
149,440
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529816LEHF32K2-64L-R8AN3D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(L) 左側面取出(8) 8(3) 3
150,480
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529825LEHF32K2-64-R8AN564(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(5) 5
150,870
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40529877LEHF32K2-64-R8AN5D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(5) 5
152,520
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40530017LEHF32K2-64-RCAN5D64(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)--(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(C) 20(5) 5
182,050
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40528346LEHF32K2-32-6ND32--------
99,110
取扱い終了
返品不可
40528355LEHF32K2-32-6PD32--------
99,110
取扱い終了
返品不可
40528364LEHF32K2-32L-6PD32--------
99,110
取扱い終了
返品不可
40528398LEHF32K2-32L-S36ND32-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(L) 左側面取出(3) 3(-) ケーブルなし
106,480
取扱い終了
返品不可
40528407LEHF32K2-32-S16N1D32-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
108,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする