曜日別特売

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS10K3)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS10K3) - SMC
爪数3爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ取付方法
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40531968LEHS10K3-4F(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40531977LEHS10K3-4R(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(R) 右側面取出(-) ケーブルなし-
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40531986LEHS10K3-4-R5(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
77,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40532013LEHS10K3-4-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
87,890
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40532022LEHS10K3-4-R1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
89,540
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40532074LEHS10K3-4-R8(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
92,070
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40532083LEHS10K3-4R-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(3) 3(3) 3
93,670
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40532117LEHS10K3-4-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(5) 5
95,540
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40532372LEHS10K3-4-R8C918--------
149,930
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40531995LEHS10K3-4-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
84,150
取扱い終了
返品不可
40532004LEHS10K3-4-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
86,080
取扱い終了
返品不可
40532038LEHS10K3-4-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
89,710
取扱い終了
返品不可
40532047LEHS10K3-4-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
90,150
取扱い終了
返品不可
40532056LEHS10K3-4-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
91,630
取扱い終了
返品不可
40532065LEHS10K3-4-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
91,850
取扱い終了
返品不可
40532092LEHS10K3-4-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
94,270
取扱い終了
返品不可
40532108LEHS10K3-4-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
94,270
取扱い終了
返品不可
40532126LEHS10K3-4R-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(3) 3(1) 1.5
87,200
取扱い終了
返品不可
40532135LEHS10K3-4-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
95,920
取扱い終了
返品不可
40532144LEHS10K3-4R-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(3) 3(3) 3
87,250
取扱い終了
返品不可
40532153LEHS10K3-4-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
95,980
取扱い終了
返品不可
40532162LEHS10K3-4F-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(3) 3
88,750
取扱い終了
返品不可
40532178LEHS10K3-4-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
97,630
取扱い終了
返品不可
40532187LEHS10K3-4-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(5) 5
98,340
取扱い終了
返品不可
40532196LEHS10K3-4-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
99,220
取扱い終了
返品不可
40532205LEHS10K3-4-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
99,880
取扱い終了
返品不可
40532214LEHS10K3-4-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(5) 5
99,990
取扱い終了
返品不可
40532223LEHS10K3-4-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
101,480
取扱い終了
返品不可
40532232LEHS10K3-4-S1MJ--------
102,410
取扱い終了
返品不可
40532248LEHS10K3-4R-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(R) 右側面取出(5) 5(1) 1.5
93,750
取扱い終了
返品不可
40532257LEHS10K3-4-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
103,130
取扱い終了
返品不可
40532266LEHS10K3-4-S1MJT--------
103,950
取扱い終了
返品不可
40532275LEHS10K3-4-R3MJT--------
110,170
取扱い終了
返品不可
40532284LEHS10K3-4-R86ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(-) ケーブルなし
113,360
取扱い終了
返品不可
40532293LEHS10K3-4-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(-) ケーブルなし
113,960
取扱い終了
返品不可
40532302LEHS10K3-4F-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(A) 10(-) ケーブルなし
103,600
取扱い終了
返品不可
40532318LEHS10K3-4-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(1) 1.5
115,610
取扱い終了
返品不可
40532327LEHS10K3-4-R86P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(1) 1.5
115,610
取扱い終了
返品不可
40532336LEHS10K3-4-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(1) 1.5
116,220
取扱い終了
返品不可
40532345LEHS10K3-4-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(1) 1.5
116,220
取扱い終了
返品不可
40532354LEHS10K3-4-R5MJSD--------
118,690
取扱い終了
返品不可
40532363LEHS10K3-4-R5MJTD--------
119,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする