曜日別特売

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20LK3)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20LK3) - SMC
爪数3爪ボディサイズ20mmストローク(mm)6内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
コントローラ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40533273LEHS20LK3-6F-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
60,940
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40533307LEHS20LK3-6-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
90,970
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40533343LEHS20LK3-6-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
95,370
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40533422LEHS20LK3-6-R31N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
100,050
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40533447LEHS20LK3-6-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
102,740
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40533517LEHS20LK3-6-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(1) 1.5
115,830
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40533282LEHS20LK3-6-6P--------
80,580
取扱い終了
返品不可
40533298LEHS20LK3-6-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
89,760
取扱い終了
返品不可
40533316LEHS20LK3-6-S16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
91,410
取扱い終了
返品不可
40533325LEHS20LK3-6-R36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
92,070
取扱い終了
返品不可
40533334LEHS20LK3-6-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
93,340
取扱い終了
返品不可
40533352LEHS20LK3-6-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
95,980
取扱い終了
返品不可
40533368LEHS20LK3-6-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
95,980
取扱い終了
返品不可
40533377LEHS20LK3-6-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
97,020
取扱い終了
返品不可
40533386LEHS20LK3-6F-R36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(3) 3
88,800
取扱い終了
返品不可
40533395LEHS20LK3-6-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
97,680
取扱い終了
返品不可
40533404LEHS20LK3-6-R11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
98,950
取扱い終了
返品不可
40533413LEHS20LK3-6-R56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
99,280
取扱い終了
返品不可
40533438LEHS20LK3-6-R31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
102,080
取扱い終了
返品不可
40533456LEHS20LK3-6-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
103,180
取扱い終了
返品不可
40533465LEHS20LK3-6-R31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
103,730
取扱い終了
返品不可
40533474LEHS20LK3-6-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
104,830
取扱い終了
返品不可
40533483LEHS20LK3-6-R56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
106,540
取扱い終了
返品不可
40533492LEHS20LK3-6-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
109,070
取扱い終了
返品不可
40533508LEHS20LK3-6-R51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
110,440
取扱い終了
返品不可
40533526LEHS20LK3-6-R86N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(1) 1.5
117,320
取扱い終了
返品不可
40533535LEHS20LK3-6-R86P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(1) 1.5
117,320
取扱い終了
返品不可
40533544LEHS20LK3-6-R5MJ--------
117,540
取扱い終了
返品不可
40533553LEHS20LK3-6-RA6P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(1) 1.5
117,920
取扱い終了
返品不可
40533562LEHS20LK3-6-RA6N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(1) 1.5
117,920
取扱い終了
返品不可
40533578LEHS20LK3-6F-RA6P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(A) 10(1) 1.5
108,700
取扱い終了
返品不可
40533587LEHS20LK3-6R-R5MJSD--------
109,450
取扱い終了
返品不可
40533596LEHS20LK3-6R-R8MJT--------
121,100
取扱い終了
返品不可
40533605LEHS20LK3-6-R8MJT--------
133,210
取扱い終了
返品不可
40533614LEHS20LK3-6-RB6P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(B) 15(1) 1.5
124,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする