LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ取付方法
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40534822LEHZ10K2-4BF(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534838LEHZ10K2-4B(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(-) 基本形(-) ケーブルなし-
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534847LEHZ10K2-4CF(-) コントローラなし---(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534856LEHZ10K2-4-S5(-) コントローラなし---(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5-
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534874LEHZ10K2-4-S1AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
69,520
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534892LEHZ10K2-4-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
72,440
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534908LEHZ10K2-4-S1AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
72,440
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534926LEHZ10K2-4-S1AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
74,090
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534935LEHZ10K2-4-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40534953LEHZ10K2-4A-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
76,010
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535075LEHZ10K2-4-R8(-) コントローラなし---(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
78,540
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535084LEHZ10K2-4BF-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(1) 1.5
78,650
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535093LEHZ10K2-4A-S5AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
80,140
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535102LEHZ10K2-4-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
80,140
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535154LEHZ10K2-4-R3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
81,790
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535233LEHZ10K2-4-R5AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
82,940
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535328LEHZ10K2-4-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
85,860
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535337LEHZ10K2-4F-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5(1) 1.5
87,510
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40535468LEHZ10K2-4-RAAN5D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(5) 5
105,770
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40535486LEHZ10K2-4C-R8C918--------
124,000
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40534865LEHZ10K2-4-6PD--------
66,990
取扱い終了
返品不可
40534883LEHZ10K2-4-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
70,620
取扱い終了
返品不可
40534917LEHZ10K2-4-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
72,550
取扱い終了
返品不可
40534944LEHZ10K2-4C-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
67,750
取扱い終了
返品不可
40534962LEHZ10K2-4-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
76,180
取扱い終了
返品不可
40534978LEHZ10K2-4C-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
69,250
取扱い終了
返品不可
40534987LEHZ10K2-4-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
76,450
取扱い終了
返品不可
40534996LEHZ10K2-4A-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
69,500
取扱い終了
返品不可
40535005LEHZ10K2-4-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
76,620
取扱い終了
返品不可
40535014LEHZ10K2-4B-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
69,650
取扱い終了
返品不可
40535023LEHZ10K2-4-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
78,100
取扱い終了
返品不可
40535032LEHZ10K2-4A-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
71,000
取扱い終了
返品不可
40535048LEHZ10K2-4C-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
71,000
取扱い終了
返品不可
40535057LEHZ10K2-4-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
78,270
取扱い終了
返品不可
40535066LEHZ10K2-4-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
78,320
取扱い終了
返品不可
40535118LEHZ10K2-4-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
80,580
取扱い終了
返品不可
40535127LEHZ10K2-4-R16P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(5) 5
80,690
取扱い終了
返品不可
40535136LEHZ10K2-4-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
80,740
取扱い終了
返品不可
40535145LEHZ10K2-4B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
73,400
取扱い終了
返品不可
40535163LEHZ10K2-4-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
74,750
取扱い終了
返品不可
40535172LEHZ10K2-4-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
82,390
取扱い終了
返品不可
40535188LEHZ10K2-4C-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
74,950
取扱い終了
返品不可
40535197LEHZ10K2-4B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
74,950
取扱い終了
返品不可
40535206LEHZ10K2-4BF-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(3) 3(3) 3
74,950
取扱い終了
返品不可
40535215LEHZ10K2-4C-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
74,950
取扱い終了
返品不可
40535224LEHZ10K2-4-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
82,450
取扱い終了
返品不可
40535242LEHZ10K2-4-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
84,040
取扱い終了
返品不可
40535258LEHZ10K2-4-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
84,040
取扱い終了
返品不可
40535267LEHZ10K2-4-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
84,100
取扱い終了
返品不可
40535276LEHZ10K2-4B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
76,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする