曜日別特売

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ32K2)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ32K2) - SMC
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
コントローラ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40541104LEHZ32K2-22BF-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
64,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541113LEHZ32K2-22F-(-) コントローラなし--(-) ケーブルなし(F) 正面取出(-) ケーブルなし-
64,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541122LEHZ32K2-22C-R3-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
75,790
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40541138LEHZ32K2-22C-R5-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541147LEHZ32K2-22-6P--------
83,930
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541165LEHZ32K2-22-6N1--------
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541174LEHZ32K2-22-6P1--------
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541183LEHZ32K2-22-S16P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(-) ケーブルなし
89,210
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541192LEHZ32K2-22-6N1D--------
89,490
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541208LEHZ32K2-22-R1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
90,040
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541217LEHZ32K2-22-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(-) ケーブルなし
91,300
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541226LEHZ32K2-22-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
92,680
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541235LEHZ32K2-22C-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
92,950
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541262LEHZ32K2-22A-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
94,330
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541287LEHZ32K2-22-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
94,770
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541305LEHZ32K2-22-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541332LEHZ32K2-22-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
96,690
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541357LEHZ32K2-22-R8-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
97,130
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541366LEHZ32K2-22-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
97,240
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541375LEHZ32K2-22-RA-(-) コントローラなし--(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10-
97,740
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541393LEHZ32K2-22B-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541402LEHZ32K2-22-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
98,730
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541418LEHZ32K2-22-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
98,730
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541427LEHZ32K2-22-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
99,330
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541436LEHZ32K2-22-S31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
100,820
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541445LEHZ32K2-22-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
100,980
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541454LEHZ32K2-22-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
100,980
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541463LEHZ32K2-22-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
101,040
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541472LEHZ32K2-22B-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(3) 3
101,310
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541488LEHZ32K2-22-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
101,530
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541497LEHZ32K2-22C-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
101,530
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541515LEHZ32K2-22-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
102,690
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541524LEHZ32K2-22-MJS--------
103,400
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541533LEHZ32K2-22-S56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(5) 5
103,400
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541542LEHZ32K2-22-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(-) ケーブルなし
104,280
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541558LEHZ32K2-22-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
104,450
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541567LEHZ32K2-22-R31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
104,940
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541576LEHZ32K2-22-R31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
105,440
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541585LEHZ32K2-22C-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(-) ねじ取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
105,930
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541594LEHZ32K2-22F-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(5) 5(1) 1.5
106,100
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541603LEHZ32K2-22-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
106,100
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541612LEHZ32K2-22-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
106,540
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541637LEHZ32K2-22-S1MJ--------
107,470
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541646LEHZ32K2-22-S51N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(D) DINレール取付形-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(5) 5
107,800
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40541655LEHZ32K2-22-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
108,190
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541673LEHZ32K2-22-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
108,190
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541707LEHZ32K2-22-R56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
108,240
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541725LEHZ32K2-22-S1MJS--------
108,680
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541734LEHZ32K2-22-S1MJT--------
109,010
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40541752LEHZ32K2-22-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(3) 3
109,890
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする